Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 30°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022146
品番
CU 30L
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
形状
30°エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
36
規格
アロン規格
呼び径(B)
2
寸法Z(mm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材