Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 30°エルボ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022164
品番
CU 30L
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び径(A)
75
形状
30°エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
56
規格
アロン規格
寸法Z(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材