CU 30°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022198 品番 CU 30L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)150 形状30°エルボ 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)110 規格アロン規格 呼び径(B)6 寸法Z(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00022173
2018-04-11
用途:
下水配管の取り直し
その他業種

駐車場施行時、地下下水管の90度エルボが邪魔になったため、60度で斜めに下ろしたのを30度で受け、壁内に埋めました。安心の施工性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする