Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 45°片受けエルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022243
品番
CU 45KL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
80
規格
アロン規格
呼び径(B)
4
寸法L1(mm)
77
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
30
寸法d1(mm)
107
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材