Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022252
品番
CU 45IKL
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
41
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
55.5
寸法l(mm)
25
寸法Z(mm)
18
寸法d1(mm)
60
寸法d2(mm)
55.5
寸法z1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材