Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022277
品番
CU 45IKL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
80
寸法D1(mm)
114
寸法D2(mm)
106.2
寸法l(mm)
50
寸法Z(mm)
30
寸法d1(mm)
114
寸法d2(mm)
106.2
寸法z1(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材