Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 60°エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022295
品番
CU 60L
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
60°エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
87
規格
アロン規格
呼び径(B)
4
寸法Z(mm)
37
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材