Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 90°片受けエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022338
品番
CU 90KL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
呼び径
75
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
88
寸法L1(mm)
95
寸法D(mm)
89
寸法D1(mm)
83
寸法Z(mm)
48
寸法d1(mm)
83
呼び径(A)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材