Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 90°片受けエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022347
品番
CU 90KL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
112
呼び径(B)
4
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
62
寸法d1(mm)
107
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材