Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 90°片受けエルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022356
品番
CU 90KL
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
125
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
140
呼び径(B)
5
寸法L1(mm)
153
寸法D(mm)
140
寸法D1(mm)
131
寸法Z(mm)
75
寸法d1(mm)
131
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材