CU 90°片受けエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022365 品番 CU 90KL
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径150 形状エルボ90° 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)168 呼び径(B)6 寸法L1(mm)182 寸法D(mm)165 寸法D1(mm)154 寸法Z(mm)88 寸法d1(mm)154 呼び径(A)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00022313
2018-12-26
用途:
接続長さが極端に短い部分に使用しています。
ネオトラップ(NEO Trap) 様

接続が短いため狭い所に最適です。
長さや場所を選んで配管していましたが、CUタイプの組み合わせで長さ調整も多様化できるようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする