Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022408
品番
CU 90IKL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
呼び径
50×40
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
52
寸法D2(mm)
55.5
寸法Z(mm)
30
寸法d2(mm)
55.5
寸法z1(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材