CU S型ソケット(1/2偏芯)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022514 品番 CU SS
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
呼び径50 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)100 規格アロン規格 呼び径(B)2 寸法C(mm)30 寸法Z(mm)50 呼び径(A)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00022523
2016-05-01
用途:
排水管のジョイント
建設業・工事業

配管のずれが修正できます。

対象商品:
00022505
2015-03-24
用途:
排水配管接続作業

ホームセンターにはさすがに売っていないんだな。設備屋さんなら1個常備しておきたい継ぎ手!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする