Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU S型ソケット(1/2偏芯)
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022532
品番
CU SS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径
65
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
134
規格
アロン規格
呼び径(B)
2-1/2
寸法C(mm)
38
寸法Z(mm)
64
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材