Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用22 1/2°エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022645
品番
CU VP 22-1/2L
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
22 1/2°エルボ
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
75
規格
アロン規格
呼び径(B)
4
寸法Z(mm)
25
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材