Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用22 1/2°片受けエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022654
品番
CU VP 22-1/2KL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径
75
形状
22 1/2°片受けエルボ
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
75
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
75
寸法Z(mm)
25
呼び径(A)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材