CU VP管用22 1/2°片受けエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022663 品番 CU VP 22-1/2KL
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径100 形状22 1/2°片受けエルボ タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)60 規格アロン規格 呼び径(B)4 寸法L1(mm)60 寸法Z(mm)20 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする