Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用90°片受けエルボ(VPパイプ内径接続)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00022672
品番
CU VP 90IKL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
呼び径
100×75
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
98
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
108
寸法D(mm)
98.7
寸法l(mm)
60
寸法Z(mm)
58
寸法z1(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材