CU VP管用S型ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022688 品番 CU VP SS
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
呼び径40 形状ソケット タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)84 規格アロン規格 呼び径(B)1-1/2 寸法C(mm)24 寸法Z(mm)40 呼び径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする