Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用S型ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022697
品番
CU VP SS
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
100
規格
アロン規格
呼び径(B)
2
寸法C(mm)
30
寸法Z(mm)
50
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材