CU VP管用S型ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022715 品番 CU VP SS
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び径75 形状ソケット タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)155 規格アロン規格 寸法C(mm)44.5 寸法Z(mm)75 呼び径(A)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする