Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用異径90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022742
品番
CU VP DL
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び径
50×40
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
52
寸法l2(mm)
55
寸法z1(mm)
27
寸法z2(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材