CU VP管用異径90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022758 品番 CU VP DL
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
呼び径65×50 形状エルボ90° タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 寸法L1(mm)68 寸法l2(mm)66 寸法z1(mm)33 寸法z2(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする