Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用異径90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022776
品番
CU VP DL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径
100×75
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
98
寸法l2(mm)
102
寸法z1(mm)
48
寸法z2(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材