Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022803
品番
CU VP SLR(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
247
寸法C(mm)
7.5
寸法D1(mm)
149
寸法D2(mm)
114
寸法l(mm)
52
寸法Z(mm)
66
寸法d1(mm)
115
寸法d2(mm)
100
寸法l1(mm)
71
寸法l3(mm)
23
寸法l2(mm)
87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材