Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022812
品番
CU VP SLR(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
125
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
303
寸法C(mm)
8
寸法D1(mm)
181.5
寸法D2(mm)
140
寸法l(mm)
67
寸法Z(mm)
83
寸法d1(mm)
141
寸法d2(mm)
125
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
17
寸法l2(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材