Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022828
品番
CU VP SLR(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
150
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
360
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
211
寸法D2(mm)
165
寸法l(mm)
82
寸法Z(mm)
101
寸法d1(mm)
166
寸法d2(mm)
146
寸法l1(mm)
89
寸法l3(mm)
17
寸法l2(mm)
153
商品豆知識
配管工事を支える補助部材