Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用通気分岐継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00022837
品番
CU VP DTH
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径
75×40
形状
ティー
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法H(mm)
34
規格
アロン規格
寸法h(mm)
12
寸法l1(mm)
70.5
寸法l2(mm)
67
寸法z1(mm)
48.5
寸法z2(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材