CU VP管用偏芯インクリーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022846 品番 CU VP INH
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
呼び径50×40 形状インクリーザー タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)62 規格アロン規格 寸法C(mm)5.5 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする