Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VP管用偏芯インクリーザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022855
品番
CU VP INH
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
65×50
形状
インクリーザー
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
80
規格
アロン規格
寸法C(mm)
8
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材