CU VP管用偏芯インクリーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022873 品番 CU VP INH
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼び径100×75 形状インクリーザー タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)120 規格アロン規格 寸法C(mm)10.8 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする