CU VP管用持出ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00022898 品番 CU VP MN
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼び径50 形状ニップル タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)56 規格アロン規格 寸法d(mm)51 呼び径(B)2 寸法A(mm)25 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)50.1 寸法l(mm)31 寸法d1(mm)50.1 呼び径(A)50
注意
※VP管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00022898
2023-06-14
用途:
排水管配管工事
建設業・工事業

スラブ面の配管とか、どうしてもこれを使わなくてはならない時がある。
内径が絞られるので、できるなら使いたくはないのだが・・・
横引には使わないで下さい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする