Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VU→VP変換ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022943
品番
CU UPS
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
99.8
寸法D(mm)
124
寸法C(mm)
4.1
寸法D1(mm)
114
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.55
寸法d2(mm)
113.55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材