CU VUキャップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023022 品番 CU VU-C
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
呼び径125 形状キャップ タイプVU管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)70 規格アロン規格 呼び径(B)5 寸法D(mm)150 寸法l(mm)65 寸法d1(mm)140.90±0.4 寸法d2(mm)139.10±0.4 呼び径(A)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00023065
2017-01-20
用途:
VU300のパイプを水槽的に使うとき

VU300の塩ビパイプを水槽のようにして使うため購入しました。
近所のホームセンターを探したのですが、このサイズのものは扱っていないため、助かりました。
水漏れも概ねなく、思っていたように使用できました。

注文から配送までは時間がかかったのはやや難でしたが。。。

対象商品:
00022986
2017-01-05
用途:
雨樋の詰まり対策

縦樋が詰まったことから地面付近でカット。下部の穴埋めに本商品を購入したのですが、サイズも丁度良くしっかり収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする