CU 異径45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023074 品番 CU 45L
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
呼び径50×40 形状エルボ45° 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法z1(mm)10 寸法z2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする