Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 異径45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023092
品番
CU 45L
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
呼び径
75×50
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
60
寸法z1(mm)
5
寸法z2(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材