Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 異径45°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100×50
注文コード
00023117
品番
CU 45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100×50
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
70
寸法z1(mm)
5
寸法z2(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材