CU 異径45°片受けエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023126 品番 CU 45KL
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
呼び径50P×40S 形状エルボ45° 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)42 規格アロン規格 寸法L1(mm)40 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)56 寸法Z(mm)20 寸法d1(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする