CU 異径45°片受けエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023144 品番 CU 45KL
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼び径100P×75S 形状エルボ45° 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)80 規格アロン規格 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)114 寸法D1(mm)107 寸法Z(mm)40 寸法d1(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする