Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 異径45°片受けエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023153
品番
CU 45KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
80
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
45
寸法d1(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材