CU DL CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成) 00023178 CU DL CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成) 00023178

CU 異径90°エルボ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023178 品番 CU DL
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
呼び径65×50 形状エルボ90° 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 寸法L1(mm)69 寸法L2(mm)67 寸法z1(mm)34 寸法z2(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
水漏れ補修
農・林・水産業

ホームセンターにこのサイズはなく、モノタロウで見つけて購入しました。同型のサイズで他社にもありましたが、価格からこのメーカーのものにしました。ホームセンターをあちこち回って見にいかずに、最初からモノタロウで探した方がよかったのにと後悔しています。

対象商品:
00023205
2022-12-20
用途:
雪国の消雪配管
本田あつし事務所 様 (不動産業)

地元ホームセンターにはないレアサイズなので助かります。価格も満足です。

対象商品:
00023214
2022-11-10
用途:
換気扇
建設業・工事業

ホームセンター等ではサイズが無く、このガソリン高で探すのに大変で翌日配達で良かったです。

対象商品:
00023214
2021-06-30
用途:
日曜大工
不動産業

樋の補修に使いました。カナダクトホースと組み合わせて簡単に出来ました。

対象商品:
00023178
2022-04-14
用途:
水田の給水用
農・林・水産業

ホームセンターより安価で重宝して他の種類を含め使用しています。

対象商品:
00023178
2020-12-27
用途:
65Φと50ΦのVU管接続用として
運輸・通信業

50Φ配管と65Φ配管 90度エルボです
使用場所により偏心ソケットと使い分けをします
まあ、一般的にDIY店にもあるかなあ
安価だし他の商品と同時注文

対象商品:
00023178
2021-03-15
用途:
配管作業
製造業

店頭ではあまり手に入らないので助かっています。異径のつなぎに使い勝手がいいです。

対象商品:
00023178
2020-10-21
用途:
排水桝修理時の仮配管
飲食業

コンクリート製排水桝の修理時の仮配管に使用。
排水ホースをシーラントで固定して塩ビ管に差し込んで仮固定。
修理のモルタルが固まるまで使用します。特に問題無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする