Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 異径90°片受けエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023275
品番
CU 90KL
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径
75P×50S
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
70
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
80
寸法D(mm)
89
寸法D1(mm)
83
寸法Z(mm)
45
寸法d1(mm)
83
商品豆知識
配管工事を支える補助部材