Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 異径90°片受けエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023284
品番
CU 90KL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
100P×75S
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
98
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
105
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
58
寸法d1(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材