CU 異径ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023327 品番 CU HSL
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
呼び径100×75 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)114 寸法C(mm)12 寸法Z(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00023345
2021-11-05
用途:
塩ビ管スピーカー作成部材

ホームセンターや業者向け資材店を5軒ほど回っても在庫が無かった異径ソケット。大径側が塩ビ管サイズなので直接キャップをハメることが出来て非常に便利です。本来の使用目的から外れていますが非常に便利で助かりました。

対象商品:
00023345
2021-09-07
用途:
排水の接続

ちょうどサイズに合ったヵ所で使えて、良かったです。

対象商品:
00023363
2020-12-18
用途:
水田の管理用

異径ソケットとありますが、両側がソケットではなく大径側が配管相当径のオス、小径側がソケット(メス)で、大径の接続には同径のソケットが必要な商品でした。
それでは接続長さが伸びてしまうため、改めて別の商品を探して購入することになりました。
使用例の図示があれば誤解が少なくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00023372
2017-10-26
用途:
排水用
農・林・水産業

排水の継ぎに使いました 思った通りに出来ましたよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする