Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 片受けS型ソケット(1/2偏芯)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023388
品番
CU SS
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
75P×75S
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
180
寸法D(mm)
89
寸法C(mm)
44.5
寸法Z(mm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材