Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 片受けS型ソケット(1/2偏芯)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023397
品番
CU SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100P×100S
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
235
寸法D(mm)
114
寸法C(mm)
57
寸法Z(mm)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材