Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 片差しチーズ(VUパイプ内径接続)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023406
品番
CU IK-DT
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
59
寸法D(mm)
55.5
寸法l(mm)
25
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法z1(mm)
34
寸法z2(mm)
34
寸法z3(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材