CU 下水トラップ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023485 品番 CU GUT
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法D(mm)140 寸法H(mm)245 寸法L(mm)85 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)65 呼び径125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
雨水管の改造
その他業種

既設の雨水管を排水(下水)用途に使用するため下水升に入る前のトラップとして使用。設置場所の底面が必ずしも水平な平らとは限らないので、安定させるための脚の部分は不要。若しくは付属だけしていてつけたい人は自分でつけれた方が良い。(私は一部削りました。)

対象商品:
00023458
2018-10-06
用途:
自宅の排水管補修
建設業・工事業

希望通りの商品で良かったです
他の資材との接続もスムーズにでき、作業も楽でした

対象商品:
00023458
2016-12-28
用途:
洗濯排水配管の臭い防止

よくある洗濯トラップより安価で設置容易です、排水管から上がる臭い防止に効果あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする