Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ゴム輪受口片受けソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023573
品番
CU RRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
130
寸法d(mm)
107
寸法D(mm)
114±0.4
寸法l(mm)
70
寸法Z(mm)
60
寸法d1(mm)
116±0.3
寸法D0(mm)
134
商品豆知識
配管工事を支える補助部材