Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ゴム輪受口片受けソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023582
品番
CU RRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
125
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
131
寸法D(mm)
140±0.5
寸法l(mm)
82
寸法Z(mm)
78
寸法d1(mm)
142±0.5
寸法D0(mm)
164
商品豆知識
配管工事を支える補助部材